{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M2,6 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,8 mm | |
Quadro del codolo □ | 2,1 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 2,4 mm | |
⌀ Filettatura | 2,6 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 3,9 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139125 M2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197508669 | |
Codice del produttore | 139125 M2,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E-PM 6HX M2,6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 62.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 37.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 41.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 1 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Normativa | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Direzione di taglio | destro | destro | destro |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ Codolo Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 |