{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M1,4 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 1X 4HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 2,1 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 1,25 mm | |
⌀ Filettatura | 1,4 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 1 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Profondità filettatura | 2,1 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139125 M1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197649706 | |
Codice del produttore | 139125 M1,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E-PM 6HX M1,4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 88.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 50.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 3 |
Colore collarino | verde | verde |
Angolo di filetto | 60 | 60 |
⌀ Filettatura | 1,4 | 1,4 |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |