{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 5,55 mm | |
⌀ Filettatura | 6 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Profondità filettatura | 9 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139125 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197508713 | |
Codice del produttore | 139125 M6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 56.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino
CHF 56.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 32.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | C | C | C |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Misura del filetto | M6 | M6 | M6 |
Direzione di taglio | destro | destro | destro |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare | Maschi a rullare | Maschi a rullare |