{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Tap | |
Misura del filetto | 12-28 UNF | |
Rivestimento | AlTiX | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 371 | |
Classe di tolleranza | 2BX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,907 mm | |
Filetti per pollice | 28 | |
⌀ Filettatura | 5,48 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 4,7 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 13,7 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138010 12-28 | |
EAN / GTIN | 4062406209278 | |
Codice del produttore | 138010 12-28 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM 12-28
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 46.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 39.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 31.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 33.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Filetti per pollice | 28 | 28 | 28 | 28 |
Tipo di filettatura | UNF | UNF | UNF | UNF |
Misura del filetto | 12-28 UNF | 12-28 UNF | 12-28 UNF | 12-28 UNF |
Passo della filettatura | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Angolo dell’elica | 40 | 20 | 15 | 45 |
Classe di tolleranza | 2BX | 2B | 2B | 2BX |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare |