{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gewindegröße | 12-28 UNF | |
Beschichtung | non rivestito | |
Gewindeart | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Spiralwinkel | 20 grado | |
Schaft | Codolo cilindrico con h9 | |
Innenkühlung | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Schneidrichtung | destro | |
Gewindesteigung | 0,907 mm | |
Gänge pro Zoll | 28 | |
⌀ Filettatura | 5,49 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 4,7 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 10,96 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138000 12-28 | |
EAN / GTIN | 4045197080301 | |
Codice del produttore | 138000 12-28 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |