Maschio a macchina, non rivestito, UNF: 3/8-24

Codice art.: 138000 3/8-24
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNF Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: UNF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Classe di tolleranza: 2B
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 3/8-24 UNF
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura UNF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 374
Classe di tolleranza 2B
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 20 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,058 mm
Filetti per pollice 24
⌀ Filettatura 9,53 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 7 mm
Quadro del codolo □ 5,5 mm
⌀ Preforo 8,5 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 19,06 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 138000 3/8-24
EAN / GTIN 4045197080332
Codice del produttore 138000 3/8-24
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile, con spirale a destra di 20°.
HSS-E

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME − B1.1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello