Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 6-40

Codice art.: 138010 6-40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 371
  • Classe di tolleranza: 2BX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Tap
Misura del filetto 6-40 UNF
Rivestimento AlTiX
Tipo di filettatura UNF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 371
Classe di tolleranza 2BX
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,635 mm
Filetti per pollice 40
⌀ Filettatura 3,51 mm
Lunghezza complessiva L 56 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Quadro del codolo □ 3 mm
⌀ Preforo 2,95 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 27,78 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 138010 6-40
EAN / GTIN 4062406209254
Codice del produttore 138010 6-40

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
30
Alluminio (a truciolo corto)
N
35
Alluminio > 10% Si
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale GARANT Master Tap progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
  • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
  • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME − B1.1.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello