Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM 7/8-14

Codice art.: 138010 7/8-14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Classe di tolleranza: 2BX
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master Tap
    Misura del filetto 7/8-14 UNF
    Rivestimento AlTiX
    Tipo di filettatura UNF
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E PM
    Norma DIN 374
    Classe di tolleranza 2BX
    Forma dell’imbocco C
    Angolo dell’elica 40 grado
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 1,814 mm
    Filetti per pollice 14
    ⌀ Filettatura 22,23 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    ⌀ Codolo Ds 18 mm
    Quadro del codolo □ 14,5 mm
    ⌀ Preforo 20,4 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 4
    Colore collarino verde
    Numero taglienti Z 4
    Profondità filettatura 55,56 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 138010 7/8-14
    EAN / GTIN 4045197901828
    Codice del produttore 138010 7/8-14

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    30
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    35
    Alluminio > 10% Si
    N
    20
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    25
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Maschio a filettare universale GARANT Master Tap progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
    • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
    • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
    • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.

    Uso:

    Per filettatura americana a passo fine UNF ASME − B1.1.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello