Maschio a macchina HSS-E G1/8

Codice art.: 133325 G1/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Forma dell’imbocco: B
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto G1/8
    Rivestimento esecuzione vaporizzata
    Tipo di filettatura G
    Angolo di filetto 55 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 5156
    Forma dell’imbocco B
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 0,907 mm
    Filetti per pollice 28
    ⌀ Filettatura 9,73 mm
    Lunghezza complessiva L 90 mm
    ⌀ Codolo Ds 7 mm
    Quadro del codolo □ 5,5 mm
    ⌀ Preforo 8,8 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino blu
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 29,19 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 133325 G1/8
    EAN / GTIN 4045197301505
    Codice del produttore 133325 G1/8

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    13
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusto imbocco corretto. Guida posteriore con scanalature di lubrificazione.

    Vantaggi:

    Particolarmente stabili, ottima autoguida e nessuna ripassatura nella corsa di ritorno.

    Uso:

    Per filettatura GAS Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Maschio a macchina HSS-E G1/8

    Maschio a macchina HSS-E G1/8

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    10 pezzi in magazzino
    CHF  35.85
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    8 pezzi in magazzino
    CHF  25.85
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Forma dell’imbocco B B
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Rivestimento esecuzione vaporizzata TiN
    Colore collarino blu verde
    Angolo di filetto 55 55
    ⌀ Filettatura 9,73 9,73
    Codolo Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello