{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G1/4 | |
Rivestimento | esecuzione vaporizzata | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,337 mm | |
Filetti per pollice | 19 | |
⌀ Filettatura | 13,16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 11 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 11,8 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | blu | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 39,48 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133325 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197301529 | |
Codice del produttore | 133325 G1/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina HSS-E G1/4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 48.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 44.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 3 |
Rivestimento | esecuzione vaporizzata | TiN |
Passo della filettatura | 1,337 | 1,337 |
Quadro del codolo □ | 9 | 9 |
Direzione di taglio | destro | destro |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
⌀ Codolo Ds | 11 | 11 |