{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G5/8 | |
Rivestimento | esecuzione vaporizzata | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Filetti per pollice | 14 | |
⌀ Filettatura | 22,91 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Quadro del codolo □ | 14,5 mm | |
⌀ Preforo | 21 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | blu | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 68,73 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133325 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197301581 | |
Codice del produttore | 133325 G5/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Maschio a macchina HSS-E G5/8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 113.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 128.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 4 |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 4 |
Lunghezza complessiva L | 125 | 125 |
⌀ Filettatura | 22,91 | 22,91 |
Norma | DIN 5156 | DIN 5156 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare |