{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G3/4 | |
Rivestimento | esecuzione vaporizzata | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 5156 | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Filetti per pollice | 14 | |
⌀ Filettatura | 26,44 mm | |
Lunghezza complessiva L | 140 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Quadro del codolo □ | 16 mm | |
⌀ Preforo | 24,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | blu | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 79,32 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133325 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197301604 | |
Codice del produttore | 133325 G3/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina HSS-E, esecuzione vaporizzata, G: G3/4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 142.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 125.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 242.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 266.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
191.00 CHF
CHF 185.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 222.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 242.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
Filetti per pollice | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Lunghezza complessiva L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
⌀ Preforo | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Direzione di taglio | destro | destro | destro | destro | destro | destro | destro |