{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 7/16-20 UNF | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 376 | |
Norma filettatura | ASME B1.1 | |
Classe di tolleranza | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,27 mm | |
Filetti per pollice | 20 | |
⌀ Filettatura | 11,112 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
⌀ Preforo | 9,9 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 27,78 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130045 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406048259 | |
Codice del produttore | 130045 7/16-20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschi a macchina per fori ciechi 7/16-20
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 169.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 53.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 165.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 176.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 32.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Filetti per pollice | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tipo di filettatura | UNF | UNF | UNF | UNF-LH | UNF |
Quadro del codolo □ | 7 | 6,2 | 7 | 7 | 6,2 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2,5×D in caso di foro cieco |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare |