Maschi a macchina per fori ciechi 2-14

Codice art.: 130045 2-14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNS
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: ASME B1.1
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto 2-14 UNS
    Rivestimento TiN
    Tipo di filettatura UNS
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 376
    Norma filettatura ASME B1.1
    Classe di tolleranza 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Forma dell’imbocco C
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 1,814 mm
    Filetti per pollice 14
    ⌀ Filettatura 50,8 mm
    Lunghezza complessiva L 250 mm
    ⌀ Codolo Ds 40 mm
    Quadro del codolo □ 32 mm
    ⌀ Preforo 49,25 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
    Numero di scanalature per i trucioli 4
    Colore collarino senza
    Numero taglienti Z 4
    Profondità filettatura 127 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 130045 2-14
    EAN / GTIN 4062406049874
    Codice del produttore 130045 2-14

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    23
    Alluminio
    N
    22
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    23
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    18
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    18
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    9
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    GGG
    K
    10
    CuZn
    N
    23
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Nota:

    Consegna: 49 giorni
    Quantità minima d’ordine: 1 pezzo
    Lavorazione speciale – restituzione esclusa

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello