Maschi a macchina per fori ciechi 1/4-56

Codice art.: 130045 1/4-56
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNS
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 371
  • Norma filettatura: ASME B1.1
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 1/4-56 UNS
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura UNS
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 371
Norma filettatura ASME B1.1
Classe di tolleranza 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,454 mm
Filetti per pollice 56
⌀ Filettatura 6,35 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 7 mm
Quadro del codolo □ 5,5 mm
⌀ Preforo 5,95 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 15,9 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130045 1/4-56
EAN / GTIN 4062406047962
Codice del produttore 130045 1/4-56

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
23
Alluminio
N
22
Alluminio (a truciolo corto)
N
23
Acciaio < 500 N/mm²
P
18
Acciaio < 750 N/mm²
P
18
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Nota:

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d’ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello