{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 3/8-24 UNF | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 371 | |
Norma filettatura | ASME B1.1 | |
Classe di tolleranza | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,058 mm | |
Filetti per pollice | 24 | |
⌀ Filettatura | 9,525 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Quadro del codolo □ | 8 mm | |
⌀ Preforo | 8,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 23,83 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130045 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406048174 | |
Codice del produttore | 130045 3/8-24 |