{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale DC | 9,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 81,1 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 95 mm | |
Lunghezza complessiva L | 142 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123025 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197844200 | |
Codice del produttore | 123025 9,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HA 9,3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 303.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 364.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 256.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 176.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Esecuzione | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Colore collarino | verde | verde | giallo | verde |
⌀ Nominale DC | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo di affilatura | 135 | 135 | 135 | 135 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC |