{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale DC | 9,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 80,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 95 mm | |
Lunghezza complessiva L | 142 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123025 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197844224 | |
Codice del produttore | 123025 9,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HA 9,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 301.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 176.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 8×D | 8×D |
Colore collarino | verde | verde |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
⌀ Codolo Ds | 10 | 10 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 80,8 | 80,8 |
Serie | MasterSteel | ProSteel |