{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale DC | 19 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 161,5 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 190 mm | |
Lunghezza complessiva L | 243 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123025 19 | |
EAN / GTIN | 4045197844750 | |
Codice del produttore | 123025 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HA 19 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 932.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’325.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 629.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 243 | 310 | 243 |
⌀ Nominale DC | 19 | 19 | 19 |
Norma | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 190 | 258 | 190 |
Serie | MasterSteel | MasterSteel | ProSteel |