Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm oppure pollici): W/L-C

Codice art.: 122659 W/L-C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m6
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale in pollici corrisponde a 6,15 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6537
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale m6
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 43,7 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 53 mm
Lunghezza complessiva L 91 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,12 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122659 W/L-C
EAN / GTIN 4062406115197
Codice del produttore 122659 W/L-C

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto e affilatura speciale, tagliente trasversale con elevata precisione di centraggio. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro grazie ai 4 biselli. Straordinaria evacuazione del truciolo grazie ai 4 canalini interni per il lubrorefrigerante a partire da ⌀ 3,8 mm. Fino a ⌀ 3,7 mm con 2 canalini interni per il lubrorefrigerante. I taglienti principali diritti, con spigoli arrotondati e la forma delle scanalature, producono trucioli corti, anche con materiali che solitamente producono trucioli lunghi.

Attenzione:

Dim. terminanti in X = tolleranza ⌀ tagliente h7.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122661.
Forma HE: ordinare con n. art. 122659 + 129100HE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello