{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale in pollici corrisponde a | 8,73 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 61 mm | |
Lunghezza complessiva L | 103 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122659 11/32 | |
EAN / GTIN | 4062406115449 | |
Codice del produttore | 122659 11/32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 11/32
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 128.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 62.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 62.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 128.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | blu | verde | verde | blu |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Angolo di affilatura | 140 | 140 | 140 | 140 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ Codolo Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48 | 48 | 48 | 47,905 |