{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,7 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 46,5 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 61 mm | |
Lunghezza complessiva L | 103 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122659 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197456403 | |
Codice del produttore | 122659 9,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm oppure pollici): 9,7
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 128.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 223.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 138.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 120.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 9,7
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 62.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 138.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Esecuzione | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Colore collarino | blu | rosa fucsia | verde | giallo | verde | rosso |
Lunghezza complessiva L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |