Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 8,25

Codice art.: 122659 8,25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m6
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 8,25 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale m6
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 48,7 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 61 mm
Lunghezza complessiva L 103 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122659 8,25
EAN / GTIN 4045197582690
Codice del produttore 122659 8,25

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto e affilatura speciale, tagliente trasversale con elevata precisione di centraggio. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro grazie ai 4 biselli. Straordinaria evacuazione del truciolo grazie ai 4 canalini interni per il lubrorefrigerante a partire da ⌀ 3,8 mm. Fino a ⌀ 3,7 mm con 2 canalini interni per il lubrorefrigerante. I taglienti principali diritti, con spigoli arrotondati e la forma delle scanalature, producono trucioli corti, anche con materiali che solitamente producono trucioli lunghi.

Attenzione:

Dim. terminanti in X = tolleranza ⌀ tagliente h7.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122661.
Forma HE: ordinare con n. art. 122659 + 129100HE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello