{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 30 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | codolo Weldon | |
⌀ Gambo | 19 mm | |
Profondità di taglio | 55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118820 30 | |
EAN / GTIN | 4045197038111 | |
Codice del produttore | 118820 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a carotare in HSS Profondità di taglio 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 30mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 84.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 42.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 60.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Nominale DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |