{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 27 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | codolo Weldon | |
⌀ Gambo | 19 mm | |
Profondità di taglio | 55 mm | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118820 27 | |
EAN / GTIN | 4045197038081 | |
Codice del produttore | 118820 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta a carotare in HSS Profondità di taglio 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 27mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 76.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 93.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 56.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 30.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 53.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tolleranza ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | ||
Colore collarino | senza | senza | senza | ||
⌀ Nominale DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HSS | HM | HM | HM | HSS |
⌀ Gambo | 19 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |