{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 22 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | Norma interna | |
Codolo | codolo Weldon | |
⌀ Gambo | 19 mm | |
Profondità di taglio | 55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118820 22 | |
EAN / GTIN | 4045197038043 | |
Codice del produttore | 118820 22 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |