{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 15 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | codolo Weldon | |
⌀ Gambo | 19 mm | |
Profondità di taglio | 55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118820 15 | |
EAN / GTIN | 4045197037985 | |
Codice del produttore | 118820 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta a carotare in HSS Profondità di taglio 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 15mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 43.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 47.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 25.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 33.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Nominale DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Materiale da taglio | HSS | HM | HSS | HSS |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |