{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 19 mm | |
Esecuzione | alta | |
Materiale da taglio | HM | |
Norma | Norma interna | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tolleranza ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Lunghezza L | 35 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118400 19 | |
EAN / GTIN | 4045197036735 | |
Codice del produttore | 118400 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa a tazza in HM alta 19 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 82.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 49.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 48.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 25.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
Lunghezza L | 35 | 8 | 11,8 | |
⌀ Nominale DC | 19 | 19 | 19 | 19 |
Norma | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
⌀ Gambo | 6 | 6 | 10 | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |