{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 20 mm | |
Esecuzione | alta | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tolleranza ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Lunghezza L | 35 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118400 20 | |
EAN / GTIN | 4045197036742 | |
Codice del produttore | 118400 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa a tazza in HM alta, ⌀ DC: 20mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 82.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 49.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 25.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 48.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | alta | piatta | piatta | |
Colore collarino | senza | senza | senza | |
Lunghezza L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |
⌀ Nominale DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |