{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 65 mm | |
Esecuzione | alta | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
⌀ Gambo | 13 mm | |
Tolleranza ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Lunghezza L | 60 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118400 65 | |
EAN / GTIN | 4045197949769 | |
Codice del produttore | 118400 65 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa a tazza in HM alta, ⌀ DC: 65mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 261.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 152.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 65 mm | 65 mm |
Materiale da taglio | HM | HM |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare |