{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 19 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | codolo Weldon | |
⌀ Gambo | 19 mm | |
Profondità di taglio | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118780 19 | |
EAN / GTIN | 4045197514653 | |
Codice del produttore | 118780 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 19mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 48.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 82.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 49.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 25.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | |
Lunghezza L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |
⌀ Nominale DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
⌀ Gambo | 19 mm | 6 mm | 6 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |