{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 70 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 345 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 145 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 250 mm | |
Lunghezza complessiva L | 437 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 5 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,4 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116320 70 | |
EAN / GTIN | 4045197955777 | |
Codice del produttore | 116320 70 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 70mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 843.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’385.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Modello | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 250 mm | 250 mm |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,4 mm/gir. | 0,4 mm/gir. |