{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 47 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 144,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 215 mm | |
Lunghezza complessiva L | 364 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,32 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116320 47 | |
EAN / GTIN | 4045197955647 | |
Codice del produttore | 116320 47 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N 47 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 290.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 476.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Angolo dell’elica | 20-30 | 20-30 |
Modello | N | N |
Dimensione cono Morse CM | 4 | 4 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 215 | 215 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |