{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 30 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 130 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 175 mm | |
Lunghezza complessiva L | 296 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116320 30 | |
EAN / GTIN | 4045197029843 | |
Codice del produttore | 116320 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N 30 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 84.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 137.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 272.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 254.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 223.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 245.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 296 | 296 | 296 | 261 | 351 | 296 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Modello | N | N | INOX | H | N | N |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 130 | 130 | 130 | 67 | 185 | 130 |