Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 48mm

Codice art.: 116320 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 345
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 48 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 345
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Angolo dell’elica 20-30 grado
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 148 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 220 mm
Lunghezza complessiva L 369 mm
Dimensione cono Morse CM 4
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,32 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116320 48
EAN / GTIN 4045197955654
Codice del produttore 116320 48

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Lo speciale trattamento garantisce la riduzione della tendenza all’incollamento del materiale e migliora l’evacuazione dei trucioli.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 48mm

Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 48mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  302.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  476.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento non rivestito non rivestito
⌀ Nominale DC 48 mm 48 mm
Codolo Cono Morse Cono Morse
Angolo dell’elica 20-30 grado 20-30 grado
Tolleranza ⌀ nominale h8 h8
Modello N N
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 220 mm 220 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello