{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,7 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 112 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116065 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197270542 | |
Codice del produttore | 116065 3,7 |