Punta elicoidale lunga in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 10mm

Codice art.: 116065 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  37.20 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  31.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 340
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 10 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 340
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Angolo dell’elica 35-40 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 106 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 121 mm
Lunghezza complessiva L 184 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,08 mm/gir.
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116065 10
EAN / GTIN 4045197269799
Codice del produttore 116065 10

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato. Spessore del nocciolo e conicità normali. Superficie lucida.
Con punta forma AC a partire da 2 mm.

Vantaggi:

Per la foratura con maschere di foratura o in profondità.
Per acciai bonificati, ad alta resistenza, anche TOOLOX.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112103, 112110 e 112160, con angolo di affilatura di 120° per una maggiore sicurezza dei processi

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale lunga in HSS-E N, non rivestito, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 10mm

Punta elicoidale lunga in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 10mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  37.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  31.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  13.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  13.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  11.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2
Rivestimento non rivestito non rivestito non rivestito
Materiale da taglio HSS E HSS HSS
Angolo di affilatura 118 grado 118 grado 118 grado
⌀ Codolo Ds 10 mm 10 mm 10 mm
Profondità di foratura massima consigliata L2 106 mm 106 mm 106 mm
Tipo di prodotto Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello