{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 56 mm | |
Lunghezza complessiva L | 85 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116065 2 | |
EAN / GTIN | 4045197269775 | |
Codice del produttore | 116065 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 10.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 2.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 1.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | rosso | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
⌀ Codolo Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm |