Punta elicoidale lunga in HSS-E N 1 mm

Codice art.: 116065 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.20 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  11.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 1 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 340
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 118 grado
    Angolo dell’elica 35-40 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 31,5 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 33 mm
    Lunghezza complessiva L 56 mm
    ⌀ Codolo Ds 1 mm
    Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,01 mm/gir.
    Colore collarino rosso
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 116065 1
    EAN / GTIN 4045197363879
    Codice del produttore 116065 1

    Tabella dati

    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    25
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    TOOLOX 44
    H
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    80
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profilo rettificato. Spessore del nocciolo e conicità normali. Superficie lucida.
    Con punta forma AC a partire da 2 mm.

    Vantaggi:

    Per la foratura con maschere di foratura o in profondità.
    Per acciai bonificati, ad alta resistenza, anche TOOLOX.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112103, 112110 e 112160, con angolo di affilatura di 120° per una maggiore sicurezza dei processi

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello