{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 9,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 17 mm | |
Lunghezza complessiva L | 62 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113421 5 | |
EAN / GTIN | 4045197964700 | |
Codice del produttore | 113421 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta per lamiera in HSS su due lati, non rivestito, ⌀ DC h8: 5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
268 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
192 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
81 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 17.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 14.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | rosa fucsia | blu | senza |
⌀ Nominale DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 17 mm | 26 mm | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 9,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm |