{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 9,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113421 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197964694 | |
Codice del produttore | 113421 4,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta per lamiera in HSS su due lati, non rivestito, ⌀ DC h8: 4,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
350 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
241 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | rosso | senza | rosa fucsia | blu | blu |
Lunghezza complessiva L | 58 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Angolo di affilatura | 135 grado | 130 grado | 135 grado | 135 grado | 130 grado | 135 grado |