{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 7,1 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 49 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113421 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197964649 | |
Codice del produttore | 113421 3,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta per lamiera in HSS su due lati, non rivestito, ⌀ DC h8: 3,3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’342 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
247 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 49 mm | 65 mm | 49 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |