Punta per lamiera in HSS su due lati, non rivestito, ⌀ DC h8: 3mm

Codice art.: 113421 3
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  1.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 1897
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 135 grado
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 6,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 11 mm
Lunghezza complessiva L 46 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113421 3
EAN / GTIN 4045197963765
Codice del produttore 113421 3
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Estremamente resistenti grazie all’elica corta e al nocciolo rinforzato. Punta autocentrante. Completamente rettificata (senza smussi) per evitare che si blocchi.
Superficie vaporizzata.
Punta forma C.
Dimensioni costruttive simili a DIN 1897.

Uso:

Particolarmente adatta per la foratura di lamiere.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello