{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113001 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197749727 | |
Codice del produttore | 113001 5,5 |