Punta corta con 3 superfici di serraggio in HSS-E, non rivestito, ⌀ DC h8: 3,3mm

Codice art.: 113001 3,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 1897
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3,3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 1897
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 13,1 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 18 mm
Lunghezza complessiva L 49 mm
⌀ Codolo Ds 3,3 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 113001 3,3
EAN / GTIN 4045197764850
Codice del produttore 113001 3,3

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Alluminio > 10% Si
N
40
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta corta stabile e robusta con diametro del nocciolo rinforzato. Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale. Affilatura di precisione dei taglienti.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punta con codolo cilindrico, senza superfici di serraggio.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta corta con 3 superfici di serraggio in HSS-E, non rivestito, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,3mm

Punta corta con 3 superfici di serraggio in HSS-E, non rivestito, ⌀ DC h8: 3,3mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  4.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  4.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  8.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  4.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  3.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  8.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  13.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  11.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  9.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  7.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  1.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento non rivestito non rivestito TiAlN non rivestito TiN TiAlN TiAlN TiAlN non rivestito
Colore collarino senza senza senza senza senza blu verde verde senza
Passaggio interno per LR no no no no no no no no no
⌀ Nominale DC 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
Normativa DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Materiale da taglio HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS E PM HSS E HSS
⌀ Codolo Ds 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello