{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 15 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 33,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 56 mm | |
Lunghezza complessiva L | 111 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113001 15 | |
EAN / GTIN | 4062406230302 | |
Codice del produttore | 113001 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta corta con 3 superfici di serraggio in HSS-E, non rivestito, ⌀ DC h8: 15mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 33.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 55.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 45.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 51.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 42.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 61.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 51.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 31.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
44.85 CHF
CHF 26.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 20.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 17.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | rosso | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | Codolo con 3 superfici di serraggio | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 130 grado | 135 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 118 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 114 mm | 114 mm | 56 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |