{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 15,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 32,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 56 mm | |
Lunghezza complessiva L | 111 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113001 15,5 | |
EAN / GTIN | 4062406230616 | |
Codice del produttore | 113001 15,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta corta con 3 superfici di serraggio in HSS-E, non rivestito, ⌀ DC h8: 15,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 38.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 57.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 47.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 80.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 67.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 33.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiN | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 111 mm | 115 mm | 115 mm | 178 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
Modello | N | N | N | N |