Paio di guanti antitaglio e protettivi contro il calore HyFlex® 11-501, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094625 9
Price per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  26.70 / paia
  • da 12 paia
    CHF  22.25 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Categoria di protezione antitaglio: D
  • Norma: EN 407

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Resistenza alle fiamme livello X
EN 388 3X41D
EN 407 X1XXXX
Resistenza al calore fino a 100 °C
Materiale supporto Lycra®, Kevlar®
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Colore turchese / grigio
Materiale Nitrile
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 206 mm
Contenuto 1
Misure guanti da lavoro 9
Lavaggio Colorati 40 °C
Campo di applicazione Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Categoria di protezione antitaglio D
Norma EN 407
Peso 25,9 g
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti protettivi contro il calore
Tipo di prodotto Guanti protettivi contro il calore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094625 9
EAN / GTIN 10076490479869
Codice del produttore 11-501/9
Produttore Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-501. Guanto antitaglio rivestito in nitrile con protezione supplementare contro il calore e gli schizzi di fusione. Elevata libertà di movimento grazie alla Ansell Intercept Technology™. Antistatico a norma EN 1149.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa famiglia "HyFlex®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello