{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HyFlex® | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Ipoallergenico | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G | |
EN 388 | 4342B | |
Materiale supporto | INTERCEPT™ | |
Rivestimento | PU | |
Materiale | PU | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Colore | grigio / bianco | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Peso | 24,3 g | |
Lunghezza | 208 mm | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Categoria di protezione antitaglio | B | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094488 9 | |
EAN / GTIN | 10076490052871 | |
Codice del produttore | 11-724/9 |