Paio di guanti CUT C 10

Codice art.: 094438 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X32C
Materiale supporto Nylon
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore verde / nero
Misure guanti da lavoro 10
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094438 10
EAN / GTIN 4067263723943
Codice del produttore 094438 10

Descrizione

Esecuzione:

I nuovi guanti GARANT GreenPlus si contraddistinguono non solo per la loro sostenibilità, ma anche per un elevato livello di comfort e una notevole resistenza.
Il guanto antitaglio sostenibile è realizzato per il 30% (oltre il 24% di materiale riciclato nel prodotto finale) in filato di nylon riciclato (esempio applicabile alla Dim. 9). Tale caratteristica comporta una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 65 g per paio rispetto ai guanti antitaglio in nylon disponibili in commercio (esempio applicabile alla Dim. 9). Materiale di supporto confortevole con tecnologia di lavorazione a 15 maglie per un’ottima sensibilità tattile. Palmo con rivestimento leggero in nitrile. Con funzionalità touchscreen. Adatto sia per gli ambienti di lavoro asciutti sia per le aree oleose, grasse e bagnate con pericoli di lesioni da taglio di notevole entità. Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.
Certificato secondo GRS (Global Recycled Standard) e RCS (Recycled Claim Standard).

Nota:

Confezione ecologica completamente senza plastica. Questi guanti possono essere acquistati solo in un’unità di imballaggio completa oppure in un suo multiplo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Paio di guanti CUT C 10

Paio di guanti CUT C 10

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF  9.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  11.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di applicazione Precisione Precisione
Colore verde / nero nero / blu
Materiale supporto Nylon HPPE
Utilizzo riutilizzabile riutilizzabile
Misure guanti da lavoro 10 10
Categoria di protezione antitaglio C C
Variante del rivestimento Palmo Palmo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello